!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 2 PC 3/8PO CPVC SOCKET

ROB BILLE 2 PC 3/8PO CPVC SOCKET

GF PIPING SYSTEMS

ROB BILLE 2 PC 3/8PO CPVC SOCKET close
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
ROB BILLE 2 PC 3/8PO CPVC SOCKET

ROB BILLE 2 PC 3/8PO CPVC SOCKET

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3TNR3
  • N° de modèle du manufacturier 163546341
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1796
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne, double union
  • Taille de tuyau3/8 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.0 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billePVC-C
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéePolypropylène chargé de verre
  • Matériau du joint de corpsEPDM
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASTM
  • Matériau du corps PVC-C
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Emboîtement/FNPT x emboîtement/FNPT
  • Pression max. 150 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 32 Degrees à 176 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée En T
  • Matériau de tige PVC-C
  • Caractéristiques Insertions de fixation intégrées en acier inoxydable
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Plastique
  • Longueur hors tout 4,16 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)