!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 2 PC 3/4PO NPT LAITON

ROB BILLE 2 PC 3/4PO NPT LAITON

APOLLO

ROB BILLE 2 PC 3/4PO NPT LAITON close
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
ROB BILLE 2 PC 3/4PO NPT LAITON

ROB BILLE 2 PC 3/4PO NPT LAITON

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.49 / CHAQUE
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
  • N° article CBI77C10427
  • N° de modèle du manufacturier 77C10427
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau3/4 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier zingué avec prise en PVC
  • Matériau du joint de corpsMPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesMSS-SP-110
  • Matériau du corps Bronze B584
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Plage de température Jusqu'à 500 Degrees F
  • Matériau du siège MPTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Laiton
  • Caractéristiques Latch-Lock en acier inoxydable
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Bronze
  • Longueur hors tout 6,20 po