!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 2 PC 1PO PVC SOCKET

ROB BILLE 2 PC 1PO PVC SOCKET

GF PIPING SYSTEMS

ROB BILLE 2 PC 1PO PVC SOCKET close
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
ROB BILLE 2 PC 1PO PVC SOCKET

ROB BILLE 2 PC 1PO PVC SOCKET

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $286.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6FXH1
  • N° de modèle du manufacturier 161543084
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corps3 voies, double union
  • Taille de tuyau1 po
  • PrisePassage intégral, en L
  • Pression de vapeur max.0 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billePVC
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéePolypropylène chargé de verre
  • Matériau du joint de corpsEPDM
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesNSF
  • Matériau du corps PVC
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Emboîtement x emboîtement x emboîtement
  • Pression max. 150 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 32 Degrees à 140 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée En T
  • Matériau de tige PVC
  • Caractéristiques Insertions de fixation intégrées en acier inoxydable
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Plastique
  • Longueur hors tout 6,34 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)