!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE,2 PC,FNPT 1PO,LAIT FORGE

ROB BILLE,2 PC,FNPT 1PO,LAIT FORGE

APPROVED VENDOR

ROB BILLE,2 PC,FNPT 1PO,LAIT FORGE close
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
ROB BILLE,2 PC,FNPT 1PO,LAIT FORGE

ROB BILLE,2 PC,FNPT 1PO,LAIT FORGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.64 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1WMH2
  • N° de modèle du manufacturier 1WMH2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesUL, CSA, FM
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 0 Degrees à 365 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée En T
  • Matériau de tige Laiton
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Longueur hors tout 6-7/32 po
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)