!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 2 PC 1/4PO SAE PORT PLEIN

ROB BILLE 2 PC 1/4PO SAE PORT PLEIN

DYNAQUIP CONTROLS

ROB BILLE 2 PC 1/4PO SAE PORT PLEIN close
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
ROB BILLE 2 PC 1/4PO SAE PORT PLEIN

ROB BILLE 2 PC 1/4PO SAE PORT PLEIN

DYNAQUIP CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1AWC4
  • N° de modèle du manufacturier VLE2.NK 1/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1794
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/4 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier au carbone
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesRoHS
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion SAE x SAE
  • Pression max. 3 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 425 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE chargé de carbone et graphite
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Acier nickelé
  • Caractéristiques Pour les procédés de régulation de débit des travaux agricoles et de fabrication, des travaux hydrauliques et petrochimiques, des travaux de production de gaz, des travaux de pipelines et des travaux avec du pétrole brut: revêtement de corps exterieur en phosphate pour une résistance à la corrosion supérieure: corps hexagonal
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier au carbone
  • Longueur hors tout 4,78 po