!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 1PO SOCKET/FNPT PVC

ROB BILLE 1PO SOCKET/FNPT PVC

GF PIPING SYSTEMS

ROB BILLE 1PO SOCKET/FNPT PVC close
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
ROB BILLE 1PO SOCKET/FNPT PVC

ROB BILLE 1PO SOCKET/FNPT PVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CMC5
  • N° de modèle du manufacturier 161375004
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1796
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne, double union
  • Taille de tuyau1 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.0 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billePVC
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéePVC
  • Matériau du joint de corpsEPDM
  • Matériau de base du corps de vanne à billePlastique
  • Longueur hors tout4,02 po
  • Matériau du corps PVC
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Emboîtement/FNPT x emboîtement/FNPT
  • Pression max. 232 lb/po² à 73 Degrees F
  • Plage de température 32 Degrees à 140 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée En T
  • Matériau de tige PVC
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM 1970-01