!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 1.5PO SOUD LAIT SANS PLB

ROB BILLE 1.5PO SOUD LAIT SANS PLB

MILWAUKEE VALVE

ROB BILLE 1.5PO SOUD LAIT SANS PLB close
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
ROB BILLE 1.5PO SOUD LAIT SANS PLB

ROB BILLE 1.5PO SOUD LAIT SANS PLB

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5EMT8
  • N° de modèle du manufacturier UPBA485B 1 1/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1788
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1-1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Longueur hors tout4,16 po
  • Matériau du corps Laiton sans plomb
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Soudure à l'étain x soudure à l'étain
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température Jusqu'à 180 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes MSS SP-110