!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 1/4 ACIER CARB

ROB BILLE 1/4 ACIER CARB

APOLLO

ROB BILLE 1/4 ACIER CARB close
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
ROB BILLE 1/4 ACIER CARB

ROB BILLE 1/4 ACIER CARB

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.79 / CHAQUE
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
  • N° article CBI73A101-01A
  • N° de modèle du manufacturier 73A10101A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/4 po
  • PriseStandard
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier au carbone chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corpsRPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesMSS-SP-110, A108
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Acier au carbone, Melonite
  • Caractéristiques Construction forgée
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier au carbone
  • Longueur hors tout 4,87 po