!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 1.25PO

ROB BILLE 1.25PO

APPROVED VENDOR

ROB BILLE 1.25PO close
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
ROB BILLE 1.25PO

ROB BILLE 1.25PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.71 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6GD17
  • N° de modèle du manufacturier 107-816
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1786
  • Poids à l’expédition 1.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1-1/4 po
  • Type de connexionFNPT x FNPT
  • Pression max.600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température-20 Degrees à 300 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeLaiton
  • D.I. de tuyau1-1/4 po
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 1-1/4 po
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 304
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM