!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE,1/2PO,DOUILLE/FILETEE,PVC

ROB BILLE,1/2PO,DOUILLE/FILETEE,PVC

APPROVED VENDOR

ROB BILLE,1/2PO,DOUILLE/FILETEE,PVC close
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
ROB BILLE,1/2PO,DOUILLE/FILETEE,PVC

ROB BILLE,1/2PO,DOUILLE/FILETEE,PVC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.77 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4PGA5
  • N° de modèle du manufacturier 4PGA5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne, double union
  • Taille de tuyau1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température32 Degrees à 140 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Matériau de manche/poignéePVC
  • Matériau du joint de corpsEPDM
  • Matériau de base du corps de vanne à billePlastique
  • Longueur hors tout4,49 po
  • Matériau du corps PVC
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Emboîtement/FNPT x emboîtement/FNPT
  • Pression max. 225 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille PVC
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige PVC
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM F-1970, D-2467 (douille) et D-2466 (NPT), NSF-61
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)