!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1/2 PO,LTN

RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1/2 PO,LTN

FAIRVIEW

RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1/2 PO,LTN close
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
RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1/2 PO,LTN

RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1/2 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.73 / CHAQUE
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
  • N° article FARLFBV4103D
  • N° de modèle du manufacturier LF-BV4103-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1791
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique a une structure en deux parties et un style de corps en ligne. Il dispose d'une prise complète et d'un raccord FNPT vers FNPT. Sa pression maximale est de 600 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz, et sa plage de température est de -65 °F à 250 °F et de -54 °C à 120 °C. La taille du tuyau du robinet est de 1/2 po et il est doté d'une poignée à levier. La tige et le corps de la vanne sont en laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température-65 Degrees à 250 Degrees F, -54 Degrees à 120 Degrees C
  • Matériau du siègePTFE
  • Matériau de manche/poignéeAcier avec placage résistant à la corrosion
  • Matériau du joint de corpsBuna-N
  • NormesASME A112.18.1, CSA N125.1, CSA B125.3, NSF, ANSI 372
  • Matériau du corps Laiton fondu
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT vers FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton