!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 1 1/4PO SOCKET/FNPT CPVC

ROB BILLE 1 1/4PO SOCKET/FNPT CPVC

GF PIPING SYSTEMS

ROB BILLE 1 1/4PO SOCKET/FNPT CPVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROB BILLE 1 1/4PO SOCKET/FNPT CPVC

ROB BILLE 1 1/4PO SOCKET/FNPT CPVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1CMD5
  • N° de modèle du manufacturier 163375005
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1796
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne, double union
  • Taille de tuyau1-1/4 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.0 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billePVC-C
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéePVC
  • Matériau du joint de corpsEPDM
  • Matériau de base du corps de vanne à billePlastique
  • Longueur hors tout7,16 po
  • Matériau du corps PVC-C
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Emboîtement/FNPT x emboîtement/FNPT
  • Pression max. 232 lb/po² à 73 Degrees F
  • Plage de température 32 Degrees à 176 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée En T
  • Matériau de tige PVC-C
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM 1970-01
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande