!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 1 1/2PO OVL 4.64PO

ROB BILLE 1 1/2PO OVL 4.64PO

MILWAUKEE VALVE

ROB BILLE 1 1/2PO OVL 4.64PO close
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
ROB BILLE 1 1/2PO OVL 4.64PO

ROB BILLE 1 1/2PO OVL 4.64PO

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3RCG2
  • N° de modèle du manufacturier 1-1/2" BA-485BLL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1787
  • Poids à l’expédition 2.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1-1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Longueur hors tout4,16 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Soudure à l'étain x soudure à l'étain
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Laiton
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes MSSSP 110, ASME A112.4.14