!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLPT ANTIRTUR RSSRT SGE CNIQE NYLON BLNC

CLPT ANTIRTUR RSSRT SGE CNIQE NYLON BLNC

APPROVED VENDOR

CLPT ANTIRTUR RSSRT SGE CNIQE NYLON BLNC close
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
CLPT ANTIRTUR RSSRT SGE CNIQE NYLON BLNC

CLPT ANTIRTUR RSSRT SGE CNIQE NYLON BLNC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4DHY8
  • N° de modèle du manufacturier WN CHK 695-3B3B-F
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à bille, conique
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/16 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour1,0 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourViton
  • Température minimale - vannes-20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur1/2 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Nylon
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Raccord cannelé x raccord cannelé
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 140 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 125 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Nylon
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 1-23/32 po
  • Hauteur hors tout 1/2 po