!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE ANTIRETR BALLE CONI,BRZ,2PO,FNPT

VANNE ANTIRETR BALLE CONI,BRZ,2PO,FNPT

APOLLO

VANNE ANTIRETR BALLE CONI,BRZ,2PO,FNPT close
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
VANNE ANTIRETR BALLE CONI,BRZ,2PO,FNPT

VANNE ANTIRETR BALLE CONI,BRZ,2PO,FNPT

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $450.54 / CHAQUE
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
  • N° article GUS40D885
  • N° de modèle du manufacturier 61LF10801
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.75 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à bille, conique
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourEPDM
  • Température minimale - vannes33 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes125 lb/po²
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur3-17/25 po
  • Taille hexagonale3-17/25 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 180 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 400 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour RPTFE
  • Débit - vannes 81,0 gal/min
  • Longueur 6 po
  • Hauteur hors tout 3-17/25 po
  • Normes NSF61-G, NSF 372