!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EQUILIBREUR

EQUILIBREUR

INGERSOLL RAND

EQUILIBREUR close
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
EQUILIBREUR

EQUILIBREUR

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $388.12 / CHAQUE
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
  • N° article IRGBMDLN6
  • N° de modèle du manufacturier BMDLN-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 23231001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAccumulateurs à long câble pour applications moyennement lourdes
  • Pour pesage d'outils17,60 à 22,00 lb
  • Matériau de câbleAcier inoxydable
  • CaractéristiquesCapacité réglable : dispositif de sécurité contre la chute de la charge due à la rupture du ressort (supérieure à 3 kg) : dispositif de limitation de la course réglable : guide-câble en matériau antifriction : manille de suspension supérieure incluse sur l'équilibreur pour faciliter l'installation
  • Largeur hors tout7 7/64 po
  • Série d'équilibreurs d'outilsBMDL
  • Type de produit Accumulateurs à long câble pour applications moyennement lourdes
  • Longueur de câble 8,2 pi
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Profondeur hors tout 3 13/32 po
  • Poids de dévidoir 7,1 lb