!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉQUILIBREUR D'OUT À USAGE INTENSIF,CROCHET DE SÉC. ROT.,CÂBLE GUIDÉ,VRLG MANUEL,CAP. 25-30KG

ÉQUILIBREUR D'OUT À USAGE INTENSIF,CROCHET DE SÉC. ROT.,CÂBLE GUIDÉ,VRLG MANUEL,CAP. 25-30KG

INGERSOLL RAND

ÉQUILIBREUR D'OUT À USAGE INTENSIF,CROCHET DE SÉC. ROT.,CÂBLE GUIDÉ,VRLG MANUEL,CAP. 25-30KG close
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
ÉQUILIBREUR D'OUT À USAGE INTENSIF,CROCHET DE SÉC. ROT.,CÂBLE GUIDÉ,VRLG MANUEL,CAP. 25-30KG

ÉQUILIBREUR D'OUT À USAGE INTENSIF,CROCHET DE SÉC. ROT.,CÂBLE GUIDÉ,VRLG MANUEL,CAP. 25-30KG

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,690.56 / CHAQUE
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
  • N° article IRGBHD30
  • N° de modèle du manufacturier BHD-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 23231001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.0 lb

Informations sur le produit

Cet équilibreur d'outils robuste est doté d'un crochet de sécurité rotatif, d'un réglage de la capacité et de la tension de la vis sans fin, d'un guide-câble anti-friction et d'un dispositif de verrouillage manuel contrôlé au sol. Il a une capacité de poids de 25 à 30 kg, un poids de bobine de 25,4 livres, une longueur de câble de 6,5 pieds et mesure 24 po de hauteur x 8,7 de largeur x 9,8 de profondeur.

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur à usage intensif
  • Longueur de câble6,5 pi
  • Largeur hors tout8,7 po
  • Pour pesage d'outils De 55,00 à 66,00 lb
  • Profondeur hors tout 9,8 po
  • Poids de dévidoir 25,4 lb