!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉQUILIBREUR D'OUT À USAGE INTENSIF,CROCHET DE SÉC. ROT.,CÂBLE GUIDÉ,VRLG MANUEL,CAP. 15-20KG

ÉQUILIBREUR D'OUT À USAGE INTENSIF,CROCHET DE SÉC. ROT.,CÂBLE GUIDÉ,VRLG MANUEL,CAP. 15-20KG

INGERSOLL RAND

ÉQUILIBREUR D'OUT À USAGE INTENSIF,CROCHET DE SÉC. ROT.,CÂBLE GUIDÉ,VRLG MANUEL,CAP. 15-20KG close
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
ÉQUILIBREUR D'OUT À USAGE INTENSIF,CROCHET DE SÉC. ROT.,CÂBLE GUIDÉ,VRLG MANUEL,CAP. 15-20KG

ÉQUILIBREUR D'OUT À USAGE INTENSIF,CROCHET DE SÉC. ROT.,CÂBLE GUIDÉ,VRLG MANUEL,CAP. 15-20KG

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,462.83 / CHAQUE
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
  • N° article IRGBHD20
  • N° de modèle du manufacturier BHD-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 23231001
  • PAGE DU CATALOGUE # 261
  • Poids à l’expédition 25.75 lb

Informations sur le produit

Cet équilibreur d'outils robuste est doté d'un crochet de sécurité rotatif, d'un réglage de la capacité et de la tension de la vis sans fin, d'un guide-câble anti-friction et d'un dispositif de verrouillage manuel contrôlé au sol. Il a une capacité de poids de 15 à 20 kg, un câble de 6,5 pieds et mesure 24 po de hauteur x 8,7 de largeur et 9,8 de profondeur.

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur à usage intensif
  • Pour pesage d'outilsDe 33,00 à 44,00 lb
  • Matériau de câbleAcier inoxydable
  • Mécanisme de verrouillageManuel
  • ComprendDispositif de verrouillage contrôlé au sol
  • Largeur hors tout8,67 po
  • Ajustement de tensionVis sans fin
  • Type de produit Équilibreur à usage intensif
  • Longueur de câble 6,5 pi
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Caractéristiques Capacité de suspension sans gravité : dispositif de sécurité contre la chute de la charge due à la rupture du ressort : suspension rotative supérieure avec crochet de sécurité : dispositif de verrouillage pour bloquer la charge à n'importe quelle hauteur : dispositif de limitation de la course réglable : guide-câble en matériau antifriction
  • Profondeur hors tout 9,8 po
  • Poids de dévidoir 23,4 lb
  • Série d'équilibreurs d'outils BHD