!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EQUILIBREUR, 6 A 8 LB

EQUILIBREUR, 6 A 8 LB

SPEEDAIRE

EQUILIBREUR, 6 A 8 LB close
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
EQUILIBREUR, 6 A 8 LB

EQUILIBREUR, 6 A 8 LB

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $284.54 / CHAQUE
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
  • N° article GGF5YAN7
  • N° de modèle du manufacturier 5YAN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112809
  • PAGE DU CATALOGUE # 261
  • Poids à l’expédition 7.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outilsDe 6,00 à 8,00 lb
  • Poids minimum de l'outil6 lb
  • Matériau de câbleAcier
  • Type de montage de l'enrouleurNon inclus
  • Mécanisme de verrouillageNon verrouillable
  • Type de fixation d'outilPince à ressort
  • Mécanisme de défaillance du ressortNon
  • Caractéristiques3 points de suspension
  • ComprendOutils de réglage de tension
  • Largeur hors tout7 9/16 po
  • Ajustement de tensionClé hexagonale
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 8 lb
  • Longueur de câble 8 pi
  • Matériau de boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 7 1/2 po
  • Type de rotation Fixe
  • Absorption des chocs Inclus
  • Type de tambour Standard
  • Taille de l'ouverture du crochet 0,750 po
  • Profondeur hors tout 3 7/8 po
  • Poids de dévidoir 6,28 lb
  • Série d'équilibreurs d'outils Aucune série