!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉQUILIBREUR D'OUT P/TRAVAUX MOY. ENVRGR,CROCHET SÉC.,CÂBLE GUIDÉ 8.2PI,CAP. 8-10KG,11.1X3.4X5.9PO

ÉQUILIBREUR D'OUT P/TRAVAUX MOY. ENVRGR,CROCHET SÉC.,CÂBLE GUIDÉ 8.2PI,CAP. 8-10KG,11.1X3.4X5.9PO

INGERSOLL RAND

ÉQUILIBREUR D'OUT P/TRAVAUX MOY. ENVRGR,CROCHET SÉC.,CÂBLE GUIDÉ 8.2PI,CAP. 8-10KG,11.1X3.4X5.9PO close
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
ÉQUILIBREUR D'OUT P/TRAVAUX MOY. ENVRGR,CROCHET SÉC.,CÂBLE GUIDÉ 8.2PI,CAP. 8-10KG,11.1X3.4X5.9PO

ÉQUILIBREUR D'OUT P/TRAVAUX MOY. ENVRGR,CROCHET SÉC.,CÂBLE GUIDÉ 8.2PI,CAP. 8-10KG,11.1X3.4X5.9PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $470.17 / CHAQUE
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
  • N° article IRGBMDLN10
  • N° de modèle du manufacturier BMDLN-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 23231001
  • PAGE DU CATALOGUE # 261
  • Poids à l’expédition 8.41 lb

Informations sur le produit

Cet équilibreur d'outils à usage moyen est doté d'un crochet de sécurité en cas de rupture de ressort, d'un guide-câble anti-friction, d'une longueur de câble guidé de 8,2 pieds et d'un dispositif de limitation de course réglable. Il a une capacité de poids de 8 à 10 kg et mesure 11,1 po de hauteur x 3,4 de largeur et 5,9 de profondeur.

Spécifications techniques

  • ArticleAccumulateurs à long câble pour applications moyennement lourdes
  • Pour pesage d'outils17,60 à 22,00 lb
  • Matériau de câbleAcier inoxydable
  • CaractéristiquesCapacité réglable : dispositif de sécurité contre la chute de la charge due à la rupture du ressort (supérieure à 3 kg) : dispositif de limitation de la course réglable : guide-câble en matériau antifriction : manille de suspension supérieure incluse sur l'équilibreur pour faciliter l'installation
  • Largeur hors tout3,4 po
  • Série d'équilibreurs d'outilsBMDL
  • Type de produit Accumulateurs à long câble pour applications moyennement lourdes
  • Longueur de câble 8,2 pi
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Profondeur hors tout 6 po
  • Poids de dévidoir 8,2 lb