!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISP SUSPENSION,CAP 8,8-13,2LB,LEV 8,2PI

DISP SUSPENSION,CAP 8,8-13,2LB,LEV 8,2PI

INGERSOLL RAND

DISP SUSPENSION,CAP 8,8-13,2LB,LEV 8,2PI close
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
DISP SUSPENSION,CAP 8,8-13,2LB,LEV 8,2PI

DISP SUSPENSION,CAP 8,8-13,2LB,LEV 8,2PI

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $486.52 / CHAQUE
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
  • N° article IRG0BMDLLN6
  • N° de modèle du manufacturier BMDLLN-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 43222622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDispositif de suspension à ressort
  • Longueur de câble8,2 pi
  • Matériau de boîtierAluminium
  • CaractéristiquesConstruction robuste, corps en fonte d'aluminium, capacité réglable, dispositif de sécurité contre la chute de la charge due à la rupture du ressort ( Greater Than3 kg), dispositif de limitation de la course réglable, guide-câble en matériau anti-friction, équipé d'un dispositif de verrouillage à cliquet pour empêcher la charge de se rétracter lorsque le câble est tendu, manille de suspension supérieure incluse sur le dispositif de suspension pour faciliter l'installation
  • Largeur hors tout7-7/64 po
  • Ajustement de tensionVis frontale avec clé à ergot
  • Pour pesage d'outils 8,8 - 13,2 lb
  • Matériau de câble Acier inoxydable
  • Mécanisme de verrouillage Cliquet
  • Profondeur hors tout 3-13/32 po
  • Poids de dévidoir 7,3 lb
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)