!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISP SUSPENSION,CAP 48,4-55 LB,LEV 6,5PI

DISP SUSPENSION,CAP 48,4-55 LB,LEV 6,5PI

INGERSOLL RAND

DISP SUSPENSION,CAP 48,4-55 LB,LEV 6,5PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISP SUSPENSION,CAP 48,4-55 LB,LEV 6,5PI

DISP SUSPENSION,CAP 48,4-55 LB,LEV 6,5PI

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,408.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRG0BIDS26
  • N° de modèle du manufacturier BIDS-26
  • N° de classification normalisée des produits et services 43222622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDispositif de suspension à ressort
  • Longueur de câble6,5 pi
  • Matériau de boîtierAluminium
  • CaractéristiquesCapacité de suspension sans gravité, construction monobloc nervurée et étanche en alliage d'aluminium, dispositif de sécurité contre la chute de la charge due à la rupture du ressort ( Greater Than3 kg), suspension rotative supérieure avec crochet de sécurité, dispositif de verrouillage pour bloquer la charge à n'importe quelle hauteur, dispositif de limitation de la course réglable, guide-câble en matériau anti-friction
  • Largeur hors tout9-1/2 po
  • Ajustement de tensionVis sans fin
  • Pour pesage d'outils 48,4 - 55 lb
  • Matériau de câble Acier inoxydable
  • Mécanisme de verrouillage Sans mécanisme de verrouillage
  • Profondeur hors tout 5-29/32 po
  • Poids de dévidoir 6,5 lb
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande