Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gardez les zones de travail bien rangées avec ces sacs à ordures noirs ultra résistants. Ces sacs à ordures industriels de haute qualité sont fabriqués de résine post-industrielle recyclée, ce qui en fait un bon choix pour vos déchets industriels. Chaque caisse contient 75 sacs à ordures mesurant 35 x 50 pouces chacun et possède une languette perforée pour une distribution facile, un à la fois.
Spécifications techniques
ArticleSacs à ordures standard
Largeur22 po
Épaisseur0,59 mil
Charge max.10 gal
Type de fermeture du sacAucune
Type de fermeture du fondPlate
% de contenu recyclé5 % post-consommation, 20 % post-industriel
Sacs par rouleauPas un rouleau
Sacs par paquet75
Capacité7-10 gal
Hauteur20 po
CouleurNoir
Matériau de sac de déchetsRésine hexane
Configuration de paquet1 caisse/500 sacs
LégendeÉcoLogo noir
ApplicationFormat économique - sacs à ordures noirs industriels et institutionnels
Nb de rouleaux par paquetPas un rouleau
ParfumSans parfum
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 76,52 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: