!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS POUBELLE,X-FORT,NR,46 1/2 X 50 PO,CA 100

SACS POUBELLE,X-FORT,NR,46 1/2 X 50 PO,CA 100

RALSTON

SACS POUBELLE,X-FORT,NR,46 1/2 X 50 PO,CA 100 close
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
SACS POUBELLE,X-FORT,NR,46 1/2 X 50 PO,CA 100

SACS POUBELLE,X-FORT,NR,46 1/2 X 50 PO,CA 100

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.26 / CAISSE
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
  • N° article RSN6553-01
  • N° de modèle du manufacturier 655301
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.92 lb

Informations sur le produit

Vous recherchez de grands sacs poubelles extra solides pour l'élimination des déchets sur votre chantier ? Ces sacs poubelles noirs de 46 1/2 x 50 pouces sont livrés en caisses de 100 et sont adaptés pour contenir de lourdes charges de déchets.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs très robustes
  • Largeur42 1/2 po
  • Épaisseur1,75 mil
  • Charge max.56 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • % de contenu recyclé0%
  • Sacs par rouleauPas un rouleau
  • Sacs par paquet100
  • Capacité 56 gal
  • Hauteur 50 po
  • Couleur Noir
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet 1 caisse/100 sacs
  • Légende Sans légende
  • Application Sacs à ordures industriels
  • Nb de rouleaux par paquet Pas un rouleau
  • Parfum Sans parfum
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)