!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, TRÈS RÉSISTANTS/ECOLOGIQUES, NOIR, 35X50PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA100

SACS ORDURES, TRÈS RÉSISTANTS/ECOLOGIQUES, NOIR, 35X50PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA100

RALSTON

SACS ORDURES, TRÈS RÉSISTANTS/ECOLOGIQUES, NOIR, 35X50PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA100 close
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
SACS ORDURES, TRÈS RÉSISTANTS/ECOLOGIQUES, NOIR, 35X50PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA100

SACS ORDURES, TRÈS RÉSISTANTS/ECOLOGIQUES, NOIR, 35X50PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA100

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.96 / CAISSE de 100
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
  • N° article RSN2785-01
  • N° de modèle du manufacturier 278501B
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.04 lb

Informations sur le produit

Vous cherchez un sac à ordures résistant et écologique? Ces sacs à ordures noirs de 35 x 50 pouces de la série 2700 sont classés très résistants et fabriqués de polyéthylène linéaire basse densité post-industriel recyclé à 90 %, de résine super hexène haute qualité, et de matériaux post-consommation recyclés à 10 %. Chaque caisse contient 100 sacs.

Spécifications techniques

  • CouleurNoir
  • Type de fermeture du sacAucune
  • % de contenu recycléMinimum de 20 % post-industriel, minimum de 5 % post-consommation
  • Sacs par rouleauPas un rouleau
  • ParfumNon parfumé
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Type de fermeture du fond Plate
  • Application Format économique - sacs à ordures noirs industriels et institutionnels
  • Sacs par paquet 100
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)