!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, SUPER RÉSISTANTS, NOIR, 35X50PO, PEBDL, CA 75

SACS ORDURES, SUPER RÉSISTANTS, NOIR, 35X50PO, PEBDL, CA 75

GRAINGER

SACS ORDURES, SUPER RÉSISTANTS, NOIR, 35X50PO, PEBDL, CA 75 close
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
SACS ORDURES, SUPER RÉSISTANTS, NOIR, 35X50PO, PEBDL, CA 75

SACS ORDURES, SUPER RÉSISTANTS, NOIR, 35X50PO, PEBDL, CA 75

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.52 / CAISSE de 75
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
  • N° article TGY3764-01
  • N° de modèle du manufacturier 3764-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.27 lb

Informations sur le produit

Gérez la propreté de votre espace industriel avec ces sacs poubelles noirs ultra résistants en polyéthylène basse densité. Ces sacs économiques sont fabriqués d'un mélange de résines recyclées. Libérez un sac à la fois avec la languette perforée sur le panneau avant de chaque caisse de 75 sacs. Chaque sac mesure 35 x 50 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleSac à ordures très robuste
  • Largeur35 po
  • Épaisseur1,75 mil
  • Charge max.40 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • % de contenu recyclé5 % post-consommation, 20 % post-industriel
  • Nb de rouleaux par paquetPas un rouleau
  • ParfumSans parfum
  • Capacité 30-40 gal
  • Hauteur 50 po
  • Couleur Noir
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet 1 caisse/75 sacs
  • Légende Haute densité
  • Sacs par rouleau Pas un rouleau
  • Sacs par paquet 75
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)