!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, RÉSISTANT, NOIR, 28X40PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 200

SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, RÉSISTANT, NOIR, 28X40PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 200

RALSTON

SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, RÉSISTANT, NOIR, 28X40PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 200 close
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
SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, RÉSISTANT, NOIR, 28X40PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 200

SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, RÉSISTANT, NOIR, 28X40PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 200

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.27 / CAISSE de 200
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
  • N° article RSN2772-01
  • N° de modèle du manufacturier 277201B
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.5 lb

Informations sur le produit

Ces sacs à ordures noirs solides et écologiques de 28 x 48 pouces de la série 2700 sont fabriqués à partir de polyéthylène basse densité linéaire recyclé, de matériaux post-consommation recyclés et de résine super hexène de qualité supérieure. Chaque caisse contient 200 sacs pour gérer vos besoins en déchets industriels.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs robustes
  • Largeur42 po
  • Épaisseur1,00 mil
  • Charge max.56 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • % de contenu recyclé5 % post-consommation, 20 % post-industriel
  • Sacs par rouleau100
  • ParfumSans parfum
  • Capacité 56 gal
  • Hauteur 48 po
  • Couleur Noir
  • Matériau de sac de déchets Résine hexane
  • Configuration de paquet 1 caisse/100 sacs
  • Légende ÉcoLogo
  • Application Sacs à ordures industriels et institutionnels de qualité supérieure, noirs et épais
  • Nb de rouleaux par paquet Pas un rouleau
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)