!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, NOIR, 20X22PO, RÉSINE HEXENE, CA 500

SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, NOIR, 20X22PO, RÉSINE HEXENE, CA 500

RALSTON

SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, NOIR, 20X22PO, RÉSINE HEXENE, CA 500 close
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
SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, NOIR, 20X22PO, RÉSINE HEXENE, CA 500

SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, NOIR, 20X22PO, RÉSINE HEXENE, CA 500

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.73 / CAISSE de 500
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
  • N° article RSN2752-01
  • N° de modèle du manufacturier 275201B
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.15 lb

Informations sur le produit

Ces sacs à ordures noirs durables aident à garder votre chantier propre. Ils sont offerts dans une caisse de 500 et mesurent 20 x 22 pouces. Ils sont fabriqués à partir de résine hexène de qualité supérieure et de matériaux recyclés pour une résistance légère et respectueuse de l'environnement.

Spécifications techniques

  • Capacité7-10 gal
  • % de contenu recycléMinimum de 20 % post-industriel, minimum de 5 % post-consommation
  • CouleurNoir
  • Largeur20 po
  • Charge max.10 gal
  • ParfumNon parfumé
  • Configuration de paquet1 caisse/500 sacs
  • Nb de rouleaux par paquetPas un rouleau
  • ApplicationSacs à ordures industriels et institutionnels de qualité supérieure, noirs et épais
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Épaisseur 0,65 mil
  • Type de fermeture du sac Aucune
  • Hauteur 22 po
  • Type de fermeture du fond Fermeture de fond plate
  • Légende ÉcoLogo
  • Sacs par rouleau Pas un rouleau
  • Article Sacs standard
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)