Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants verts SHOWA 730 de 15 mm de taille 10 sont fabriqués en coton. Ils sont imperméables. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.
Spécifications techniques
ArticleGant
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'huile
BiodégradableNon biodégradable
CouleurVert
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
Fini de l'enduit du gantBisque
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
Performance du gantUsage général
Texture du gantBisque
IsolationNon
SérieSHOWA 730
NormesEN388 - 2003, EN 374-1 - 2016 EN 374-5 - 2016, FDA
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374JKLOPT
Sans accélérateursNon
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesImperméable
Style de manchetteDroite
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Famille de couleurs du gantVert
Longueur du gant13 po
Matériaux du gantOuaté de coton
Taille du gant10
Épaisseur du gant15 mil
Sans latexOui
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gants10
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,56 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: