Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Éliminez les déchets du chantier avec ces sacs à ordures écologiques, ultra résistants et transparents mesurant 35 x 50 pouces. Ces sacs à ordures de la série 2900 sont fabriqués en résine vierge hexène et sont offerts avec 100 sacs par caisse, ce qui les rend adaptés à tous vos besoins d'élimination.
Spécifications techniques
ArticleSacs très robustes
Largeur35 po
Épaisseur0,89 mil
Charge max.40 gal
Type de fermeture du sacAucune
Type de fermeture du fondPlate
% de contenu recyclé5 % post-consommation, 20 % post-industriel
Sacs par rouleauPas un rouleau
Sacs par paquet100
Capacité30-40 gal
Hauteur50 po
CouleurTransparent
Matériau de sac de déchetsPolyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
Configuration de paquet1 caisse/100 sacs
LégendeÉcoLogo
ApplicationSacs à ordures industriels et institutionnels
Nb de rouleaux par paquetPas un rouleau
ParfumSans parfum
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 49,00 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: