!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC ULTRTRNSPSUPERSOLID 30X38 125BT

SAC ULTRTRNSPSUPERSOLID 30X38 125BT

RALSTON

SAC ULTRTRNSPSUPERSOLID 30X38 125BT close
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
SAC ULTRTRNSPSUPERSOLID 30X38 125BT

SAC ULTRTRNSPSUPERSOLID 30X38 125BT

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.44 / CAISSE de 125
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
  • N° article RSN2983-00
  • N° de modèle du manufacturier 2983-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs très robustes
  • Largeur30 po
  • Épaisseur0,95 mil
  • Charge max.30 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • % de contenu recyclé5 % post-consommation, 20 % post-industriel
  • Sacs par rouleauPas un rouleau
  • Sacs par paquet125
  • Capacité 20-30 gal
  • Hauteur 38 po
  • Couleur Transparent
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet 1 caisse/125 sacs
  • Légende ÉcoLogo
  • Application Sacs à ordures industriels et institutionnels
  • Nb de rouleaux par paquet Pas un rouleau
  • Parfum Sans parfum
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)