!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, TRANSPARENT, 35X50PO, RÉSINE HEXENE, CA 200

SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, TRANSPARENT, 35X50PO, RÉSINE HEXENE, CA 200

RALSTON

SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, TRANSPARENT, 35X50PO, RÉSINE HEXENE, CA 200 close
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
SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, TRANSPARENT, 35X50PO, RÉSINE HEXENE, CA 200

SACS ORDURES, RESPECTUEUX LA NATURE, TRANSPARENT, 35X50PO, RÉSINE HEXENE, CA 200

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.90 / CAISSE de 200
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
  • N° article RSN2965-00
  • N° de modèle du manufacturier 2965-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.16 lb

Informations sur le produit

Ces sacs à ordures transparents mesurent 35 x 50 pouces et sont livrés en caisse de 200. Ce matériau transparent est fabriqué en résine vierge super hexène série 2900, ce qui les rend respectueux de l'environnement. Pour tous les types d'ordures et de déchets, ces sacs permettent une réduction d'épaisseur supplémentaire tout en conservant toutes les caractéristiques supérieures.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs standard
  • Largeur35 po
  • Épaisseur0,60 mil
  • Charge max.40 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondFermeture de fond plate
  • % de contenu recycléMinimum de 20 % post-industriel, minimum de 5 % post-consommation
  • Sacs par rouleauPas un rouleau
  • ParfumNon parfumé
  • Capacité 30-40 gal
  • Hauteur 50 po
  • Couleur Transparent
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet 1 caisse/200 sacs
  • Légende ÉcoLogo
  • Application Sacs à ordures industriels et institutionnels
  • Nb de rouleaux par paquet Pas un rouleau
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)