!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, ORDINAIRE, TRANSPARENT, 22X24PO, CA 500

SACS ORDURES, ORDINAIRE, TRANSPARENT, 22X24PO, CA 500

RALSTON

SACS ORDURES, ORDINAIRE, TRANSPARENT, 22X24PO, CA 500 close
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
SACS ORDURES, ORDINAIRE, TRANSPARENT, 22X24PO, CA 500

SACS ORDURES, ORDINAIRE, TRANSPARENT, 22X24PO, CA 500

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.06 / CAISSE de 500
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
  • N° article RSN2954-00
  • N° de modèle du manufacturier 2954-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.06 lb

Informations sur le produit

Ces sacs à ordures ultra transparents de 22 x 24 pouces sont idéaux pour un nettoyage et une élimination réguliers. Livrés avec 500 sacs par caisse, ils sont conçus pour faciliter l'élimination des déchets et des ordures.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs standard
  • Largeur22 po
  • Épaisseur0,60 mil
  • Charge max.10 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • % de contenu recyclé5 % post-consommation, 20 % post-industriel
  • Sacs par rouleauPas un rouleau
  • Sacs par paquet500
  • Capacité 7-10 gal
  • Hauteur 24 po
  • Couleur Transparent
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet 1 caisse/500 sacs
  • Légende ÉcoLogo
  • Application Sacs à ordures industriels et institutionnels
  • Nb de rouleaux par paquet Pas un rouleau
  • Parfum Sans parfum
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)