Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces sacs à ordures de résistance améliorée sont prêts pour tous les besoins d'élimination et de déchets et sont offerts en caisse de 125. Chaque sac mesure 35 x 50 pouces et est de couleur transparente. Ils sont fabriqués à partir de résine vierge super hexène avec des capacités de réduction d'épaisseur importantes tout en conservant toutes les caractéristiques. Ces sacs sont respectueux de l'environnement.
Spécifications techniques
ArticleSacs robustes
Largeur35 po
Épaisseur1,00 mil
Charge max.40 gal
Type de fermeture du sacAucune
Type de fermeture du fondPlate
% de contenu recyclé5 % post-consommation, 20 % post-industriel
Sacs par rouleauPas un rouleau
Sacs par paquet125
Capacité30-40 gal
Hauteur50 po
CouleurTransparent
Matériau de sac de déchetsPolyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
Configuration de paquet1 caisse/125 sacs
LégendeÉcoLogo
ApplicationSacs à ordures industriels et institutionnels
Nb de rouleaux par paquetPas un rouleau
ParfumSans parfum
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca