!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, HAUTE DENSITÉ, EXTRA RÉSISTANT, NOIR, 36X50PO, CA 200

SACS ORDURES, HAUTE DENSITÉ, EXTRA RÉSISTANT, NOIR, 36X50PO, CA 200

RALSTON

SACS ORDURES, HAUTE DENSITÉ, EXTRA RÉSISTANT, NOIR, 36X50PO, CA 200 close
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
SACS ORDURES, HAUTE DENSITÉ, EXTRA RÉSISTANT, NOIR, 36X50PO, CA 200

SACS ORDURES, HAUTE DENSITÉ, EXTRA RÉSISTANT, NOIR, 36X50PO, CA 200

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.47 / CAISSE
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
  • N° article RSN2885-91
  • N° de modèle du manufacturier 2885-91
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.23 lb

Informations sur le produit

Disponibles dans un format de 36 x 50 pouces et avec 200 sacs par caisse, ces sacs à ordures sont idéaux pour les déchets humides et autres besoins de nettoyage intensif. Ces sacs à ordures noirs ultra résistants et haute densité de la série 2800 facilitent l'élimination.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures très robustes
  • Largeur36 po
  • Épaisseur0,83 mil
  • Charge max.44 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondCroisée
  • % de contenu recyclé0%
  • Sacs par rouleau20
  • Sacs par paquet20
  • Capacité 44 gal
  • Hauteur 50 po
  • Couleur Noir
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Configuration de paquet 10 rouleaux/20 sacs par rouleau
  • Légende Haute densité
  • Application Sacs à ordures industriels et institutionnels haute densité
  • Nb de rouleaux par paquet 10
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)