!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, RÉSISTANT, ENVIRO, NOIR, 42X48PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 100

SACS ORDURES, RÉSISTANT, ENVIRO, NOIR, 42X48PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 100

RALSTON

SACS ORDURES, RÉSISTANT, ENVIRO, NOIR, 42X48PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 100 close
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
SACS ORDURES, RÉSISTANT, ENVIRO, NOIR, 42X48PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 100

SACS ORDURES, RÉSISTANT, ENVIRO, NOIR, 42X48PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 100

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.60 / CAISSE de 100
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
  • N° article RSN2577-01
  • N° de modèle du manufacturier 2577-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.89 lb

Informations sur le produit

Ces solides sacs à ordures noirs de la série 2500 sont parfaits pour garder votre chantier propre. Avec 100 sacs par caisse, ces sacs de 42 x 48 pouces offrent beaucoup d'espace pour les déchets industriels et sont fabriqués à partir de polyéthylène basse densité recyclé et de résine hexène pour une option d'élimination des déchets respectueuse de l'environnement.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures robustes
  • Largeur42
  • Épaisseur1,30 mil
  • Charge max.56 gal
  • Configuration de paquet5 rouleaux/10 sacs par rouleau
  • LégendeSacs compostables certifiés BPI
  • ApplicationSacs compostables pour la collecte des déchets organiques et alimentaires
  • Nb de rouleaux par paquet5
  • Capacité 56 gal
  • Hauteur 48
  • Couleur Noir
  • Type de fermeture du sac Aucune
  • Type de fermeture du fond Plate
  • % de contenu recyclé 0%
  • Sacs par rouleau 100
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)