!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAGUE APPUI,HYTREL,129,PQ50

BAGUE APPUI,HYTREL,129,PQ50

APPROVED VENDOR

BAGUE APPUI,HYTREL,129,PQ50 close
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
BAGUE APPUI,HYTREL,129,PQ50

BAGUE APPUI,HYTREL,129,PQ50

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.69 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG2JAR3
  • N° de modèle du manufacturier 2JAR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague d'appui
  • À utiliser avec code d'identification AS568A129
  • Largeur nominale3/32 po
  • D.E. nominal1-3/4 po
  • Duromètre55 Shore D
  • CouleurNoir
  • Matériau Hytrel
  • Épaisseur 0,045 po
  • D.I. nominal 1-9/16 po
  • Forme de section transversale Rectangulaire
  • Dureté nominale Très dur
  • Plage de température -65 Degrees à 275 Degrees F
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)