!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS JNT TORIQUE BUNA-N 293 MCX TAILLE36

ENS JNT TORIQUE BUNA-N 293 MCX TAILLE36

APPROVED VENDOR

ENS JNT TORIQUE BUNA-N 293 MCX TAILLE36 close
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
ENS JNT TORIQUE BUNA-N 293 MCX TAILLE36

ENS JNT TORIQUE BUNA-N 293 MCX TAILLE36

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3CVZ9
  • N° de modèle du manufacturier 3CVZ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de joints toriques de rechange
  • MatériauBuna-N
  • Nb de tailles36
  • DuretéTrès dur
  • Type de boîtierBoîte de plastique avec carte dans le couvercle
  • Plage de température-40 Degrees à 250 Degrees F
  • SAE ou métrique SAE
  • Nb de pièces 293
  • Duromètre 90 Shore A
  • Tailles incluses No AS568A (10) chaque de 005 à 018, 110 to 116, (7) chaque de 210 à 213, (5) chaque de de 117 à 121, 214 à 219
  • Rencontre/dépasse SAE J200, ASTM D2000
  • Couleur Noir