!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BACKBOX 100AMP

BACKBOX 100AMP

HUBBELL

BACKBOX 100AMP close
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
BACKBOX 100AMP

BACKBOX 100AMP

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $760.15 / CHAQUE
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
  • N° article HBLVJ57
  • N° de modèle du manufacturier VJ57
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte arrière
  • Courant nominal100 A
  • Type de moyeuBout-mort
  • Type de montageSurface
  • Nb de groupes1
  • Spécification des zones dangereusesClasse I, div. 1, groupe B, C, D, classe II, div 1 et 2, groupe F, G
  • MatériauMétallique
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Compatible avec sérieVersamate(R)
  • Pour l'environnementEmplacement corrosif et dangereux
  • Largeur hors tout6,109 po
  • Angle du caisson 15 degrés
  • Diamètre du moyeu 1,5 po
  • Matériau Aluminium sans cuivre
  • Indice de protection NEMA 3, 4, 4X
  • À utiliser avec Prises de la série Versamate
  • Couleur de boîtier Gris
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'humidité
  • Tension nominale (V) 250 V CC, 600 V CA
  • Finition Époxy, polyester
  • Longueur hors tout 8 po