!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTIER MURAL À ANGLE, ALUMINIUM, 60 A, 7,7 PO LONGUEUR, 6,8 PO LARGEUR, GRIS

BOÎTIER MURAL À ANGLE, ALUMINIUM, 60 A, 7,7 PO LONGUEUR, 6,8 PO LARGEUR, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BOÎTIER MURAL À ANGLE, ALUMINIUM, 60 A, 7,7 PO LONGUEUR, 6,8 PO LARGEUR, GRIS close
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
BOÎTIER MURAL À ANGLE, ALUMINIUM, 60 A, 7,7 PO LONGUEUR, 6,8 PO LARGEUR, GRIS

BOÎTIER MURAL À ANGLE, ALUMINIUM, 60 A, 7,7 PO LONGUEUR, 6,8 PO LARGEUR, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 152,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 305,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLMB601W
  • N° de modèle du manufacturier MB601W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121309
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîtier mural à angle
  • Courant nominal60 A
  • Type de moyeuBout-mort
  • Type de montageSurface
  • Nb de groupes1
  • Couleur de boîtierGris
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Compatible avec sérieInsulgrip
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Longueur hors tout7,7 po
  • Indice d'inflammabilité UL 945 VA, V-0
  • Angle du caisson 15 degrés
  • Diamètre du moyeu 1 po
  • Matériau Aluminium
  • Indice de protection NEMA 4X
  • À utiliser avec Dispositif à goupille et à manchon Insulgrip
  • Matériau Métallique
  • Normes Homologué UL
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur hors tout 5,9 po
  • Largeur hors tout 6,8 po