!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTE ARRIÈRE, ALUMINIUM, 60/100 A, 9,8 PO LONGUEUR, 6,8 PO LARGEUR, GRIS

BOÎTE ARRIÈRE, ALUMINIUM, 60/100 A, 9,8 PO LONGUEUR, 6,8 PO LARGEUR, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BOÎTE ARRIÈRE, ALUMINIUM, 60/100 A, 9,8 PO LONGUEUR, 6,8 PO LARGEUR, GRIS close
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
BOÎTE ARRIÈRE, ALUMINIUM, 60/100 A, 9,8 PO LONGUEUR, 6,8 PO LARGEUR, GRIS

BOÎTE ARRIÈRE, ALUMINIUM, 60/100 A, 9,8 PO LONGUEUR, 6,8 PO LARGEUR, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $676.28 / CHAQUE
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
  • N° article HBLMB601003W
  • N° de modèle du manufacturier MB601003W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121309
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte arrière
  • Courant nominal60/100 A
  • Type de moyeuBout-mort
  • Type de montageSurface
  • Nb de groupes1
  • Couleur de boîtierGris
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Compatible avec sérieInsulgrip
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Longueur hors tout9,8 po
  • Indice d'inflammabilité UL 945 VA, V-0
  • Angle du caisson 15 degrés
  • Diamètre du moyeu 1,5 po
  • Matériau Aluminium
  • Indice de protection NEMA 4X
  • À utiliser avec Dispositif à goupille et à manchon Insulgrip
  • Matériau Métallique
  • Normes Homologué UL
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur hors tout 7,2 po
  • Largeur hors tout 6,8 po