!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOITE ARRIERE ENFILADE 30A 1PO

BOITE ARRIERE ENFILADE 30A 1PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BOITE ARRIERE ENFILADE 30A 1PO close
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
BOITE ARRIERE ENFILADE 30A 1PO

BOITE ARRIERE ENFILADE 30A 1PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 306,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 612,38 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLFT302W
  • N° de modèle du manufacturier FT302W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121303
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte arrière
  • Courant nominal20/30 A
  • Type de moyeuDe passage
  • Type de montageSurface
  • Nb de groupes1
  • Couleur de boîtierGris
  • Compatible avec sérieTwist-Lock(R)
  • Longueur hors tout7,14 po
  • Angle du caisson Droite
  • Diamètre du moyeu 1 po
  • Matériau Aluminium
  • Indice de protection NEMA 4X
  • À utiliser avec Dispositifs Twist-Lock(R)
  • Matériau Métallique
  • Hauteur hors tout 4,5 po
  • Largeur hors tout 3,06 po