!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR, INSERT POUCE, TG L/9, PEAU CERVIDE, PR

GANT CONDUCTEUR, INSERT POUCE, TG L/9, PEAU CERVIDE, PR

WATSON GLOVES

GANT CONDUCTEUR, INSERT POUCE, TG L/9, PEAU CERVIDE, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT CONDUCTEUR, INSERT POUCE, TG L/9, PEAU CERVIDE, PR

GANT CONDUCTEUR, INSERT POUCE, TG L/9, PEAU CERVIDE, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.35 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT477L
  • N° de modèle du manufacturier 477-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Votre journée sera bien remplie est encore plus confortable grâce à ces gants de conducteur en peau de cervidé. Ces gants sont vendus avec des pouces insérés pour un ajustement naturel. Chaque paire de taille grand/9 est vendue à l'unité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en peau de chevreuil sauvage
  • Unité de ventePaire
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumePeau de chevreuil
  • Taille - Numérique9
  • CouleurBeige
  • Matériau des coutures Coton
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Caractéristiques du gant Solidité et dextérité
  • Taille - alphabétique G
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande