!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRSS MARTEAU PNEUMTIQUE,LO3 1/2PO,300BPM

TRSS MARTEAU PNEUMTIQUE,LO3 1/2PO,300BPM

SPEEDAIRE

TRSS MARTEAU PNEUMTIQUE,LO3 1/2PO,300BPM close
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
TRSS MARTEAU PNEUMTIQUE,LO3 1/2PO,300BPM

TRSS MARTEAU PNEUMTIQUE,LO3 1/2PO,300BPM

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $752.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48MA10
  • N° de modèle du manufacturier 48MA10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau pneumatique
  • Forme de tigeRonde
  • Taille d'entrée d'air3/8 po NPT femelle
  • Coups par minute2 300 bpm
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Taille de connexion de l'entrée d'air3/8 po
  • Type de dispositif de retenueBurin à bois
  • Consommation d'air23,5 pi³/min
  • Min. Hose Size3/8 po
  • Niveau de vibration8s6 m/s²
  • Gestion de la poussièreAucun
  • Type de commandeGâchette
  • Type de manche/poignéeCol de cygne
  • CaractéristiquesCylindre et piston de précision traités thermiquement pour une longue durée de vie, le marteau à usage intensif fournit des coups puissants et durs
  • Poids de l'outil17 lb
  • Service Robuste
  • Longueur de course 3 po
  • Inclus dans la trousse (1) outil nu, (1) dispositif de retenue
  • Taille de tige 0,68 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Forme du collier compatible Ovale
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Application (matériaux) Béton, acier
  • Interrupteur scellé de poussière Non
  • Niveau sonore 93 dBA
  • Longueur hors tout 14 po
  • Type de marteau Burinage
  • Nb de pièces 1
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)