!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUFFLETTE AIR,LEVIER COURT,ALUMINIUM

SOUFFLETTE AIR,LEVIER COURT,ALUMINIUM

SPEEDAIRE

SOUFFLETTE AIR,LEVIER COURT,ALUMINIUM close
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
SOUFFLETTE AIR,LEVIER COURT,ALUMINIUM

SOUFFLETTE AIR,LEVIER COURT,ALUMINIUM

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG458J39
  • N° de modèle du manufacturier 458J39
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à air
  • Nombre de buses incluses1
  • Matériau de l'embout de la buseAcier
  • Caractéristiques de la buseSécurité
  • Type de débit d'airFocalisé
  • Conforme aux normes de pression OSHAOui
  • Matériau du corpsAluminium
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Protection contre les copeaux incluseNon
  • Type de buse du pistolet à videBuse fixe
  • Taille de sortie d’air1/8 po
  • Entrée d'air1/4 po NPT femelle
  • Couleur de gaine spiraléeGris
  • ComprendBuse de sécurité
  • Largeur hors tout1 3/4 po
  • GâchetteLevier court
  • Style de corps du pistolet à air Gâchette de pouce
  • Longueur de buse 18 po
  • Angle de la buse Droit
  • Buse Venturi
  • Niveau sonore 104 dB
  • Poussée de sortie 0,4 lbf
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Marque de l'outil Speedaire
  • Consommation d'air 8 pi³/min standard
  • Pression d'entrée maximale 120 lb/po²
  • Application Nettoyage
  • Taille de rallonge 18 po
  • Longueur hors tout 22 po
  • Normes OSHA 1910.242(B)