!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE MOLETTE AJUSTABLE,LONGUEUR 6 PO

CLE MOLETTE AJUSTABLE,LONGUEUR 6 PO

ROTHENBERGER

CLE MOLETTE AJUSTABLE,LONGUEUR 6 PO close
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
CLE MOLETTE AJUSTABLE,LONGUEUR 6 PO

CLE MOLETTE AJUSTABLE,LONGUEUR 6 PO

ROTHENBERGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.04 / CHAQUE
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
  • N° article ROT70441
  • N° de modèle du manufacturier 70441
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à mâchoire ajustable
  • Type de clé à moletteClé à mâchoire ajustable
  • FinitionChrome
  • Capacité de mâchoire25/32 po
  • Type de manche/poignéeDroit
  • Échelle de mesureOui
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Couleur de manche/poignéeArgent
  • Matériau de mâchoireAcier allié
  • VerrouillableNon
  • Type d'ouvertureAjustable
  • Poids0,22 lb
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Matériau Acier au chrome-vanadium
  • Longueur hors tout 6 po
  • Style serrage (po) Simple
  • Type d'ajustement Réglage automatique
  • Isolation Non
  • Style d'extrémité Solide
  • Type de tête Standard
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Type de mesure SAE
  • Cliquet Non
  • Pays d’origine Espagne (sous réserve de modification)