!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AUTOMATIC CENTRE PUNCH, 1/16 IN TIP SIZE, ROUND, ½ IN SHANK DIA, 5 IN OVERALL L, ¼ IN TAPER L

AUTOMATIC CENTRE PUNCH, 1/16 IN TIP SIZE, ROUND, ½ IN SHANK DIA, 5 IN OVERALL L, ¼ IN TAPER L

GENERAL

AUTOMATIC CENTRE PUNCH, 1/16 IN TIP SIZE, ROUND, ½ IN SHANK DIA, 5 IN OVERALL L, ¼ IN TAPER L close
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
AUTOMATIC CENTRE PUNCH, 1/16 IN TIP SIZE, ROUND, ½ IN SHANK DIA, 5 IN OVERALL L, ¼ IN TAPER L

AUTOMATIC CENTRE PUNCH, 1/16 IN TIP SIZE, ROUND, ½ IN SHANK DIA, 5 IN OVERALL L, ¼ IN TAPER L

GENERAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.01 / EACH
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
  • N° article GTL79
  • N° de modèle du manufacturier 79
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # 326
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Steel automatic centre punch is a black oxide finish which inhibits rust. All-steel, 5 inch body with threaded, replaceable hardened steel point and shaft. Body diameter is 1/2 inch.

Spécifications techniques

  • ItemAutomatic Centre Punch
  • Punch TypeCentre Punch
  • Tip TypePoint
  • Shank Diameter1/2 in
  • Overall Length5 in
  • Material ApplicationsMetal
  • Measurement TypeSAE
  • Taper Length1/4 in
  • FinishBlack Oxide
  • Automatic Automatic
  • Tip Size 1/16 in
  • Shank Shape Round
  • Grip Style Knurled
  • Container Type None
  • Includes Striking Cap Striking Cap Not Included
  • Includes Handguard Handguard Not Included
  • Features Single Hand Operation, Spring Tension Adjusts for Light or Heavy Strokes and Marking
  • Material Steel
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche