!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE AUTOM A CARBURANT, BUSE AUTOM

POMPE AUTOM A CARBURANT, BUSE AUTOM

GPI

POMPE AUTOM A CARBURANT, BUSE AUTOM close
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
Nouvel article
POMPE AUTOM A CARBURANT, BUSE AUTOM

POMPE AUTOM A CARBURANT, BUSE AUTOM

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,213.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG9MEU3
  • N° de modèle du manufacturier M180SAU
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à combustible
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • D.E. de tuyau1 po
  • Matériau de la gaine de tuyauNitrile
  • Pour taille de contenant10 gal, 500 gal
  • Débit max.18 gal/min
  • Viscosité max.50 SUS
  • Comprend un tuyau de refoulementOui
  • Comprend un becNon
  • Filtre inclusSans objet
  • Type de compteurSans objet
  • CompteurNon
  • Matériau du tube d'aspirationPolypropylène
  • Matériaux mouillésSans objet
  • Type de montageBondon
  • Matériau de buseAluminium
  • Source d'alimentationÉlectrique
  • Tension nominale12 V CC
  • Organisme de conformitéCE, classe I div 2, cULus
  • Résistance aux explosionsOui
  • Intensité maximale (A)30,0 A
  • Régime de moteur (tr/min)2 000 tr/min
  • Matériau de l'adaptateurAluminium
  • Longueur de cordon18 pi
  • Fréquence (Hz)60 Hz
  • Finition de boîtierRevêtement en poudre
  • Charge max. (pompes)4 4/5 pi
  • Boîtier de moteurAntidéflagrant
  • Fonctionne à secNon
  • Amorçage automatiqueOui
  • Protection thermiqueOui
  • Type de raccord de refoulement FNPT
  • Longueur de tuyau 12 pi
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile
  • Matériau de boîtier (pompes) Aluminium
  • Pour type de média Diesel, essence, kérosène
  • Pression de sortie maximale 15 lb/po²
  • Comprend Buse automatique sans plomb, tuyau de distribution, cordon d'alimentation installé en usine, filtre avec adaptateur, ensemble de fusibles, trousse d'installation, pompe, adaptateur de réservoir, tuyau d'aspiration télescopique
  • Comprend une buse Oui
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Facteur de marche 30 minutes On/30 minutes Off
  • Meter Unit Of Measure Sans objet
  • Longueur de tube d'aspiration 40 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1 po
  • Puissance de moteur (HP) 1/4 hp
  • Nozzle Fluid Compatibility Diesel
  • Opération de la buse Automatique
  • Type de raccord de pompe FNPT
  • Tension nominale 12VDC
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Qualité alimentaire Non
  • Température de fluide max. 125 Degrees F
  • Type de raccord d'adaptateur MNPT
  • Produits chimiques compatibles Diesel, essence, kérosène
  • À utiliser avec Carburant diesel (mélange de biodiesel B20), essence (mélange d'alcool E15), kérosène
  • Hauteur au-dessus du conteneur 11 po
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Température de fluide min. -20 Degrees F
  • Nombre de phases 1
  • Matériau de joint Buna-N
  • Matériau de bec Aluminium
  • Vitesse variable Non