Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce casque de soudage professionnel de couleur grise répond aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3. Il comprend une lentille frontale supplémentaire et dispose d'un harnais à 5 points de réglage avec bandeau de transpiration amovible pour un confort maximal, une vitesse de commutation rapide, aucun changement de pile n'est nécessaire, un bouton d'essai vous permet de vérifier si les lentilles à assombrissement automatique s'assombrissent correctement.
Spécifications techniques
ArticleCasque de soudage électro-chromatique
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Type de pile/batterieCellules solaires
Compatible avec marque de coiffeWestward
Classification EN3791/1/1/2
Matériau du masqueNylon
Largeur du masque23 cm
Comprend les batteriesOui
État de la lumière3.5
SérieProfessionnel
Type d'ajustement de la coiffeClé à cliquet
Désignation de la teinte de soudageW9-13
Commande du filtre à noircissement auto.Analogique
Durée de vie de la pile/batterie3 000 h
CouleurGris
Numéro de pièce Grainger pour suspension compatible45M952
Mode meulageOui
Type de masqueAssombrissement automatique
ComprendLentilles supplémentaires pour l'écran avant
Matériau de lentilleLCD
Nb de détecteurs d'arc2
NormesANSI Z87.1, CSA Z94.3
Champ de vision3,82 po x 1,85 po
Comprend un capteur électromagnétiqueNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 41,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: