!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAP DECHARG ELECT PASSAG DIR 1/

SOUPAP DECHARG ELECT PASSAG DIR 1/

SPEEDAIRE

SOUPAP DECHARG ELECT PASSAG DIR 1/ close
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
SOUPAP DECHARG ELECT PASSAG DIR 1/

SOUPAP DECHARG ELECT PASSAG DIR 1/

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $183.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG13X525
  • N° de modèle du manufacturier 13X525
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1609
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRobinet de vidange électronique
  • Cycle de vidange ajustable0,5 s - 45 min
  • Pression max.250 lb/po²
  • Plage de température de service14 Degrees à 140 Degrees F
  • Largeur hors tout1-45/64 po
  • Matériau du corpsLaiton
  • BoîtierIP65
  • ComprendCordon d'alimentation de 6 pi
  • Taux de drainage 2.55 gpm
  • Temps de purge 0,5 s à 10 s
  • Taille de tuyau 1/4 po NPT
  • Hauteur hors tout 3-13/16 po
  • Profondeur hors tout 3-13/64 po
  • Ampères CA 0,3
  • Hz 50/60
  • Pays d’origine Irlande (sous réserve de modification)